Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartondeckel A4 250g/qm Lederstruktur blau VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kartondeckel A4 250g/qm Lederstruktur blau VE=100 Blatt
Kartondeckel A4 250g/qm Lederstruktur blau VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA777856
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040020
EAN/GTIN:
     5019577221782
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • LeatherGrain- ledergenarbter Karton, A4, 250g/qm, blau.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt gbc karton a4, deckblattkarton a4, gbc einbandkarton, Bindemappe, Cover, Einbandeckel, Umschlagdeckel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 14,09*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 14,11*
3 Tage
49
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,96*
€ 14,49*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,73*
Lager 467
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 15,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2790C
ab € 6,18*
Ähnlich
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.