Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 400 x 300 mm, Einzelverpackung
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-MM3040 E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-MM3040 E
EAN/GTIN:
     4016946190046
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whitebaord Stahl Kiefernholzrahmen. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 400 x 300 mm. Einzelverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
30
Breite der Tafel:
40
Farbe des Rahmens:
natur
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzelverpackung. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
CC-MM60100 E
ab € 22,97*
Sonstiges
Franken
CC-MM8012E
ab € 38,61*
Sonstiges
Franken
CC-MM4060 E
ab € 12,18*
Sonstiges
Franken
CC-MM6080 E
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.