Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl(/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CB3403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB3403
EAN/GTIN:
     4016946706001
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß/kork.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
kork/weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Breite der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.