Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CB3402
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB3402
EAN/GTIN:
     4016946705998
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: weiß/kork.
Weitere Informationen:
Farbe:
kork/weiß
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Höhe der Tafel:
60
Lieferumfang:
Montageset
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.