Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Security Feuerfest, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1803
EAN/GTIN:
     4016946223744
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen Security Feuerfest. Für DIN A2. Zertifiziert nach Brandschutzklasse B1 und damit ideal für öffentliche Gebäude. Wechselrahmen. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 451 x 625 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A2. Feuerfest. Brandschutzklasse B1. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie. Inkl. Montagematerial.
Schloss vorhanden:
Ja
Höhe:
62,5
Breite:
45,1
Tiefe:
1,2
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,23*
Sonstiges
Franken
BSA1
ab € 85,54*
Sonstiges
Franken
BS1805
ab € 69,92*
Sonstiges
Franken
BS1804
ab € 39,83*
Sonstiges
Franken
BS1802
ab € 19,08*
Sonstiges
Franken
BS1801
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.