Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Display Style Ordner, 15 Teile, sortiert
Artikel-Nr.:
     639-308378
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     94130000
EAN/GTIN:
     4002432109265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Display Style Ordner, 15 Teile, bestehend aus: je 1 Ordner 11080004/11080053, je 2 Ordner 11080028/11080069/11080094, je 1 Ordner 11090004/11090028/11090053, je 2 Ordner 11090069/11090094. Material Display: Karton. Format: 400 x 600 x 177 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe Display: weiss. Produktfarben: arktik weiß, granat rot, seladon grün, titan blau, satin schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
177
Tiefe:
400
Breite:
600
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
15
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 1 Ordner 11080004/11080053, je 2 Ordner 11080028/11080069/11080094, je 1 Ordner 11090004/11090028/11090053, je 2 Ordner 11090069/11090094
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material des Displays:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 97,5591*
€ 127,4091*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,80*
€ 132,05*
1 Tag
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,60475*
€ 137,7747*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,4091*
€ 151,61683
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,14915*
€ 147,73749
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,6792*
€ 140,03825
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,97915*
€ 128,49519
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,5591*
€ 116,09533
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 6,50394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.