Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-811440
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811440
EAN/GTIN:
     4049793006116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Breite:
290
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe des Rückens:
orange
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
orange
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Breite des Rückens:
50
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.