Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
Artikel-Nr.:
     1375-126502600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74810000
EAN/GTIN:
     4002432397655
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz LaminierfolieA4 UDT 125 micron, mit UDT (Unique Direction Technology), mit aufgedruckten Pfeilen für die Einlegerichtung, um das Laminieren zu erleichtern, der Aufdruck verschwindet nach dem Laminiervorgang. Material: Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit UDT (Unique Direction Technology), mit aufgedruckten Pfeilen für die Einlegerichtung, um das Laminieren zu erleichtern, der Aufdruck verschwindet nach dem Laminiervorgang
Stärke der Folie:
125
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend, glasklar
Produktverwendung:
für Laminatoren
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,50*
€ 21,76*
1 Tag
183
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 21,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 22,14*
1 Tag
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,13*
€ 22,24*
9 Tage
34
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,40*
€ 22,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Fellowes
5440101
ab € 13,48*
Ähnlich
Fellowes
5307407
ab € 9,59*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,50*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,68*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,49*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,74*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,86*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,54*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 23,95*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,95*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,11*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.