Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Artikel-Nr.:
     467-KATA417054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70500001
EAN/GTIN:
     4002432336838
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Folie
Leitz EasyFlip Foil, blanko. Folienrolle für EasyFlip, selbsthaftend durch elektrostatische Ladung, haftet auf jedem einigermaßen planen Untergrund, ist beschriftbar mit Permanent- oder Whiteboardmarkern. Die Folie ist 20 m lang, 60 cm breit, mit Perforation nach 80 cm. Material: Polypropylen (PP). Format: 58 x 630 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
verwendbare Stiftarten:
Permanent- und Whiteboardmarker
Ausführung der Lineatur:
blanko
Länge:
20
Beschreibung der haftbaren Materialien:
selbsthaftend durch elektrostatische Ladung
Breite:
60
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
perforiert:
Ja
Farbe:
weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 13,94*
2 Tage
12
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 9,56*
€ 14,04*
2 Tage
88
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 14,55*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,93*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 9,88*
€ 14,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,94*
€ 16,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 91,45*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.