Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel-Rest, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Gel-Rest, schwarz
Mauspad Gel-Rest, schwarz
Mauspad Gel-Rest, schwarz
Mauspad Gel-Rest, schwarz
Mauspad Gel-Rest, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67563
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67563
EAN/GTIN:
     0083495004487
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Esselte Mauspad Gel-Rest, kompakt, mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert. Glatte Lycra Oberfläche, schwere, rutschfeste Unterseite. Format: 215 x 300 x 22 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
rutschfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Form:
Konturform
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gelgefüllt
Tiefe:
250
Werkstoff:
Oberfläche Lycra, mit Gelfüllung
Höhe:
19
Breite:
225
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington
62384
ab € 8,48*
Ähnlich
Fellowes
9112101
ab € 9,73*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,73*
Ähnlich
Esselte
67038
ab € 14,29*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.