Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel-Rest 1, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Gel-Rest 1, blau
Mauspad Gel-Rest 1, blau
Mauspad Gel-Rest 1, blau
Mauspad Gel-Rest 1, blau
Mauspad Gel-Rest 1, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-67107
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67107
EAN/GTIN:
     0071701671073
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Esselte Mauspad Gel-Rest 1, mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert. Glatte Lycra-Oberfläche, abwaschbar. Rutschfeste Unterlage. Format: 230 x 260 x 30 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
rutschfest:
Ja
Höhe:
30
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Tiefe:
260
antistatisch vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Form:
ergonomisch
Breite:
230
Werkstoff:
Oberfläche Lycra, mit Gelfüllung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
67109
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.