Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz
Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz
Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz
Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz
Handgelenkstütze Gel-Rest 1, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67109
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67109
EAN/GTIN:
     0071701671097
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage crystals...
tastatur handgelenkauflage schwarz
Esselte Handgelenkstütze Gel-Rest 1, gelgefüllt. Schmiegt sich ergonomisch an das Handgelenk an und reduziert so den Auflagendruck. Unterarme und Handgelenke werden entlastet. Glatte Lycra-Oberfläche, abwaschbar. Rutschfeste Unterseite. Format: 490 x 95 x 20 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
490
Beschreibung der Besonderheiten:
hautfreundlich, rutschfest, abwaschbar
Ausführung des Füllmaterials:
Gel
Farbe:
schwarz
höhenverstellbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Tiefe:
95
Werkstoff:
Oberläche Lycra
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
67107
ab € 14,13*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.