Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss
Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss
Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss
Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss
Beschriftungsschild auf Streifen, selbstklebend, 102 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-66400000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66400000
EAN/GTIN:
     4002432314515
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Leitz Beschriftungsschild, selbstklebend, mit Faltmarkierung. Format: 73x40 mm. Inhalt: 102 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Tintenstrahldrucker
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Höhe:
40
Breite:
73
perforiert:
Nein
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Schilder:
102
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Endlos-Trägerband ohne Lochrand, mit Faltmarkierung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
66411000
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.