Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
Desk SharingTasche kompakt, aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-65760089
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
65760089
EAN/GTIN:
4002432135851
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Box
Desk Sharing Bag
Desk Sharing Box
Laptop-Tasche
Leitz Desk Sharing Tasche kompakt. Aus Stoff. Faltbar. Hergestellt aus 57% recycelten Materialien. Das Produkt kann vollständig auseinander gebaut werden und ist bis zu 98% recycelbar. Schneller, einfacher Aufbau durch einfaches Auffalten der Box. Mit 3 Fächern bietet die Tasche genügend Platz für einen Laptop bis 14", eine Tastatur, eine Maus, ein Ladekabel, ein Headset, ein Notizbuch, eine Trinkflasche und andere Bedarfartikel. Die Tasche passt in Schließfächer oder Schränke mit einem Mindestmaß von 370 x 210 mm und einer Höhe von 220 mm. Mit Namensschild zur einfachen Identifizierung der Tasche in gemeinsam genutzten Büroräumen. Leicht und robust. Mit 2 verstellbaren Tragegriffen, Länge 150-450 mm. Vollständig zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Plastikfreie Verpackung. Kapazität: ca. 6 Liter / 8 kg. Material: recycelte Pappe mit weichem Premium-Stoff überzogen, zu 98 % recycelbar. Gewicht: 0,918 kg. Format: 200 x 225 x 355mm. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 57% recycelten Materialien. Mit 3 Fächern bietet die Tasche genügend Platz für einen Laptop bis 14", eine Tastatur, eine Maus, ein Ladekabel, ein Headset, ein Notizbuch, eine Trinkflasche und andere Bedarfartikel. 2 Trafegriffe.
max. Aufbewahrungsmenge:
6l, 8kg
Werkstoff:
recycelte Pappe mit weichem Premium
Farbe:
samtgrau
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Leitz
53470089
€ 18,31*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, grau
Leitz
53490089
€ 22,93*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, grau
Leitz
53480089
€ 17,17*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Leitz
52571001
€ 8,19*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Leitz
52581001
€ 7,46*
Ähnlich
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
€ 12,71*
Ähnlich
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte
53230001
€ 9,12*
Ähnlich
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox 52161001 mittel 18l Deckel ws/g 318839-YY
Leitz
52161001
€ 24,23*
Ähnlich
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox 52291001 klein 5l Deckel ws/gr 311566-YY
Leitz
52291001
€ 17,37*
Ähnlich
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy, ABS-Kunststoff, hellgrau/grau
Leitz
61250089
€ 39,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.