Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-627565
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     627565
EAN/GTIN:
     4049793068893
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Zu 100% recycelbar. Mit Hebelmechnik No.1. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsabfall. Blattkapazität: 500 Blatt (A4 80 g/qm). Material: Einband aus 100% recyceltem Karton, innen und außen mit Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garanteie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
75
Breite:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No. 1
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
blau
Material der Kaschierung außen:
Papier
Garantie gewährt:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
LGA schadstoffgeprüft
Farbe des Rückens:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Klimaneutral. Zu 100% recycelbar. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsmüll. Einband aus 100% recyceltem Karton.
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.