Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät FSM, Metall, Full Strip, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623672
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623672
EAN/GTIN:
     4049793018256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Centra Heftgerät FSM, Full Strip, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, Tackerfunktion. Heftleistung: 2 mm/20 Blatt. Heftklammern: 165 x 24/6 oder 220 x 26/6. Einlegetiefe: 70 mm. Material: Metall, lackiert. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
20
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Farbe:
schwarz
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall, lackiert
Ausführung der Heftungsart:
fest/nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
Full Strip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
623679
ab € 3,83*
Ähnlich
Centra
623671
ab € 3,82*
Ähnlich
Centra
623675
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.