Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP20, Kunststoff, für 20 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623675
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623675
EAN/GTIN:
     4049793018300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Centra Locher HP20, mit Anschlagschiene. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 2 mm/20. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, A4, A6, US, 8x8x8
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Anschlagschiene
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
20
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
623672
ab € 6,28*
Ähnlich
Centra
623679
ab € 3,81*
Ähnlich
Centra
623671
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.