Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät HSM, Metall, Half Strip, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623671
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623671
EAN/GTIN:
     4049793018225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Centra Heftgerät HSM, Half Strip, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, Tackerfunktion. Heftleistung: 2 mm/20 Blatt. Heftklammern: 120 x 24/6 oder 160 x 26/6. Einlegetiefe: 40 mm. Material: Metall, lackiert. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
20
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Half Strip
Werkstoff:
Metall, lackiert
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/nageln
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1267
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
55000095
ab € 8,64*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,33*
Ähnlich
Centra
623672
ab € 6,27*
Ähnlich
Centra
623679
ab € 3,83*
Ähnlich
Centra
623675
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.