Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, schmal, 125 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     273-LEI6099GR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60990085
EAN/GTIN:
     4002432330782
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 34 x 279 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
125
Breite des Schilds:
34
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Format des Schildes:
lang/schmal
Griffloch vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte
Höhe des Schildes:
279
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner 1822, 2922
selbstklebend:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 19,39*
€ 27,48*
1 Tag
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,49*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,63*
€ 27,99*
9 Tage
25
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,45*
€ 28,23*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 28,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7756* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.