Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-18220000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18220000
EAN/GTIN:
     4002432303182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz-Ordner
hängeordner leitz
Leitz Qualitäts-Hängeordner 180°, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM). Die Schwenkbügel werden zum Hängen aus- oder zum Stellen eingeklappt. Mit aufgeklebtem Rückenschild, Schlitzen und Griffloch. Format: für A4, 319 x 266 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
2.4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, innen graues Papier
Höhe:
319
Breite:
266
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Weitere Suchbegriffe: hängeordner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5165
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
60990085
ab € 19,43*
Zubehör
Leitz
60940085
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.