Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL, 120Blatt, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-55790000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55790000
EAN/GTIN:
     4002432371136
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz Heftklammer Power Performance P6, 23/15XL. Für Heftgerät 5553. Heftleistung: 120 Blatt/12mm. Material: Stahl. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Produktverwendung:
Heftgerät 5553
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/15XL
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55530084
ab € 112,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.