Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Heftgerät Heavy Duty, Springfach, Heftleistung 120 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-55530084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55530084
EAN/GTIN:
     4002432371129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Heavy Duty Heftgerät, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung. Mit rutschfestem Griff, am Boden mit Ersatzfach für 4 Heftklammerstäbe. Patentierte Füllstandsanzeige mit Farbindikator am hinteren Teil des Griffs, verstellbarer Papieranschlag. Kraftersparnis durch Flachhefttechnologie. Zur Diebstahlsicherung besteht die Möglichkeit eine Kette am Boden anzubringen. Inklusive einer Heftklammerschachtel 5579. Heftleistung: 12 mm/120 Blatt. Heftklammern: 120 x 23/15XL. Einlegetiefe: 56 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
120
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/15XL
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfester Griff, am Boden, Ersatzfach für 4 Heftklammerstäbe, Patentierte Füllstandsanzeige mit Farbindikator am Griff, verstellbarer Papieranschlag, mögliche Diebstahllsicherung durch Kette
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
geschlossen
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Werkstoff:
metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
56
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55790000
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.