Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-55312023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55312023
EAN/GTIN:
     4002432399390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Leitz Heftzange WOW. Mit Hinterlademechanik. Für geschlossene Heftung, Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x P2/No.10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Blisterverpackung. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftleistung:
15
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Farbe:
pink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00598* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,54*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 50,11*
Zubehör
Leitz
60480023
ab € 30,99*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.