Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-55021062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021062
EAN/GTIN:
     4002432103133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für offene und geschlossene Heftung. Tackerfunktion. Mit Drehamboss. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
30
Farbe:
violett
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Werkstoff:
metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
60570054
ab € 7,61*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,71*
Zubehör
Leitz
60490054
ab € 34,68*
Zubehör
Leitz
53192062
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.