Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60570054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60570054
EAN/GTIN:
     4002432123933
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Klein. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2 oder 3 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 100 x 282 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
100
Verwendung für Papierformate:
klein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Breite:
220
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
282
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021062
ab € 14,04*
Zubehör
Leitz
55312054
ab € 12,38*
Zubehör
Leitz
17286064
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
46251054
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
30010054
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.