Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-53641026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641026
EAN/GTIN:
     4002432135462
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/rot.
Weitere Informationen:
max. Länge des Klebebandes:
33
Farbe:
weiß/rot
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
gefüllt:
Ja
Höhe:
76
Breite:
51
Tiefe:
126
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
Messer auswechselbar:
Nein
max. Breite des Klebebandes:
19
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,49*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 50,00*
Ähnlich
Leitz
53641036
ab € 8,80*
Ähnlich
Leitz
53641051
ab € 8,83*
Ähnlich
Leitz
53641016
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
53641001
ab € 8,94*
Ähnlich
Leitz
53641054
ab € 8,89*
Ähnlich
Leitz
53641023
ab € 8,38*
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,90*
Ähnlich
Leitz
53641062
ab € 8,98*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,47*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.