Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-53641051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641051
EAN/GTIN:
     4002432122134
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/eisblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
max. Breite des Klebebandes:
19
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Messer auswechselbar:
Nein
Breite:
51
Tiefe:
126
Höhe:
76
max. Länge des Klebebandes:
33
gefüllt:
Ja
Farbe:
weiß/eisblau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 260 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080051
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
61090051
ab € 8,42*
Ähnlich
Leitz
60420051
ab € 7,51*
Ähnlich
Leitz
60450051
ab € 14,51*
Ähnlich
Leitz
60430051
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,16*
Ähnlich
Leitz
53611051
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,59*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,73*
Ähnlich
Leitz
50081051
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.