Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53621036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53621036
EAN/GTIN:
     4002432113644
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW Duo Colour. Für A4. Stabil, standsicher und langlebig. Hochglänzend. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 73 x 318 x 272 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyren
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
318
Griffloch vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
60
Farbe:
weiß/blau
Tiefe:
272
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
73
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW Duo Colour
Höhe vorne:
80
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,16*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,63*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,95*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,88*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,95*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.