Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52781023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52781023
EAN/GTIN:
     4002432101535
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Leitz Papierkorb WOW, 15 Liter. Tragerand zum einfachen Entleerren, stapelbar. Glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung. Material: Polystyren (PS). Format: Ø 290 mm, 324 mm hoch. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyren (PS)
Löschrand vorhanden:
Nein
Höhe:
324
Griffrand vorhanden:
Ja
Ascher vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
Rund
Anzahl der Sortierfächer:
1
min. Durchmesser:
290
Volumen:
15
Rollen vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Farbe:
pink
Wandbefestigung möglich:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung
max. Durchmesser:
290
wetterfest:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,36*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,32*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,15*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,22*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,33*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,98*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.