Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52260002 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52260002 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Leitz 52260002 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5389645
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52260002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 357 x 70 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 32,319*
Zubehör
Leitz
52370085
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
52190095
ab € 6,74*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.