Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52132036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52132036
EAN/GTIN:
     4002432115358
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 4 Schubladen. Geschlossen. 2 hohe und 2 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: blau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
363
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Schublade:
blau
Anzahl der Schubfächer:
4
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Höhe:
270
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
34
Gehäusefarbe:
weiß
stapelbar:
Ja
Breite:
287
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52132051
ab € 47,34*
Zubehör
Leitz
52132001
ab € 48,33*
Zubehör
Leitz
52132023
ab € 47,69*
Zubehör
Leitz
52132062
ab € 47,36*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.