Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-50082062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082062
EAN/GTIN:
     4002432103072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
Werkstoff:
metall
Farbe:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,31*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,70*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,21*
Zubehör
Leitz
60490062
ab € 35,04*
Zubehör
Leitz
53192062
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.