Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     505-80479600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47960000
EAN/GTIN:
     4002432310272
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, genarbt, mit Multilochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,065 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Nein
Stärke:
0.065
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0861*
€ 0,1357*
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0811*
€ 0,1358*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,84*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,76*
€ 11,85*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47966003
ab € 2,28*
Ähnlich
Bene
207360
ab € 4,94*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,53*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.