Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 PP 70my farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthüllen A4 PP 70my farblos
Prospekthüllen A4 PP 70my farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47960000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47960000
EAN/GTIN:
     4002432310272
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, genarbt, mit Multilochung
  • Material: Polypropylen 0,07mm
  • Format: für A4
  • farblos
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
70 mic
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, leitz prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, 4796, Abhefthüllen, Hüllen, Schriftgut, Sichthüllen, ungelochtes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0858*
€ 0,1358*
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0816*
€ 0,1358*
3 Tage
41
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,95*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,1536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47966003
ab € 2,28*
Ähnlich
Bene
207360
ab € 4,90*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,61*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.