Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA770139 Herst.-Nr.: 4780-00-03 EAN/GTIN: 4002432350339 |
| |
|
| | |
| - Prospekthüllen aus dicker, besonders strapazierfähiger Folie für Unterlagen, die häufig aktualisiert werden müssen.
- Beispielsweise Preislisten oder Statistiken.
- Langlebig durch Einreißschutz für die besonders stark beanspruchte linke untere Ecke.
- Ausführung: PP, geprägt
- Farbe: farblos
- für DIN A4
- Öffnung: oben+links
- Materialstärke: 130 my
Weitere Informationen: | | Ausführung: | geprägt | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.018 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 305 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 130 mic | Öffnung: | oben und links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 4780, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4362* | € 0,6003* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,40* | € 0,76* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,85* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,87* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,48766* | € 0,92766* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|