Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,gr
Artikel-Nr.:
     C1011-47090089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47090089
EAN/GTIN:
     4002432125838
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Leitz Privacy Dokumententasche Cosy. Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht. Material: PP (Polypropylen), 0,20 mm. Format: für A4, 313 x 235 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht.
Breite:
313
Art des Verschlusses:
Druckknopf
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
235
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
max. Füllhöhe an Papier:
10
Stärke:
0,20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,87*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,50*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,24*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,35*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,85*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,43*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.