Präsentationskit Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene Format et poids : longueur 340 MM largeur 230 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 223 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 305.0 MM...
Dokumententasche A4 opak schwarz easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 329 x 239 x 6 mm. Farbe: op...
Packung mit 10 Stück Aktendeckel für Klemmschienen aus glattem PVC 200µ, für Format DIN A4 Kristall Format et poids : longueur 225 MM largeur 300 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 378 G Format et poids K...