Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     505-80470000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47000003
EAN/GTIN:
     4002432350261
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, stabil und reissfest, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0.13
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3175*
€ 0,446*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,328*
€ 0,4585*
10 Tage
4690
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,28*
€ 0,50*
1 Tag
4580
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,50244*
3 Tage
4940
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4335*
€ 0,51587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47400003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.