Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47400003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47400003
EAN/GTIN:
     4002432350278
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a4 oben offen gl...
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
dokumentenecht:
Nein
Stärke:
0.13
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
4-fach-Lochung
Werkstoff:
PP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,73*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 50,51*
3 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,70*
€ 78,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47000003
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.