Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135181
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4700-00-03
EAN/GTIN:
     4002432350261
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, stabil und reissfest, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0,13 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, leitz prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Dokumentenhüllen, Sammelhüllen, Ordnungshüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3175*
€ 0,426*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,328*
€ 0,4485*
10 Tage
3888
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 690
2858
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,50244*
2 Tage
2858
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50244*
€ 0,5979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43244*
€ 0,5146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40244*
€ 0,4789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36244*
€ 0,4313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34244*
€ 0,4075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30244*
€ 0,3599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,0244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47340000
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.