Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gra
Artikel-Nr.:
     C1011-46700089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46700089
EAN/GTIN:
     4002432125746
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Sichtbuch Cosy Plus. Mit 20 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Am Rückdeckel innen mit 3 Klappen für die zusätzliche Aufbewahrung von Katalogen oder Magazinen. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Breite:
231
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden. Dokumentenecht. Am Rückdeckel innen mit 3 Klappen für die zusätzliche Aufbewahrung von Katalogen oder Magazinen. Verschluss mit Gummizug.
Breite des Rückens:
13
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Farbe:
grau
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,44*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,38*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,80*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,83*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.