Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-46470055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46470055
EAN/GTIN:
     4002432112609
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe:
grün
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,642*
€ 9,09398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46470035
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46470015
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
46470085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
46470025
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46470099
ab € 29,49*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.