Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46470015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46470015
EAN/GTIN:
     4002432112579
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Lineatur:
kariert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
90
Farbe:
gelb
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Lochung:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46470035
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
46470085
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
46470055
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
46470025
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
46470099
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.