Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46450036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46450036
EAN/GTIN:
     4002432108503
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
80
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.