Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46440036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46440036
EAN/GTIN:
     4002432108435
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Papierformat:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe:
blau
Ausführung der Lineatur:
liniert
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,59*
€ 144,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,57*
€ 139,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,90*
€ 134,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,58*
€ 118,50
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 89,62*
€ 106,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,31*
€ 97,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
64150084
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.