Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     690-308359621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390062
EAN/GTIN:
     4002432107780
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Papierformat:
DIN A5
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Flächenmasse des Papiers:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Lochung:
4fach
Farbe:
violett
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,10*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,16*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,81*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,41*
2 Tage
478
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
10060062
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.