Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 2 Ringe 25mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42570062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570062
EAN/GTIN:
     4002432106387
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch WOW, mit selbstklebendem Rückenschild
  • Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 32 mm
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: A4, 314 x 257 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
257 mm
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Füllhöhe:
20 mm
Höhe:
314 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Motiv:
WOW
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, leitz plastik ringbuch din a4 violett, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 4257, Prospektalbum, Schulringbuch, Wow
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,79*
Lager 467
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,20*
1 Tag
23
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 5,54*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 6,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,26*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,88*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.