Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     107-011851
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40850000
EAN/GTIN:
     4002432308033
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.20
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Überdeckklappe auch zum Schutz vor Feuchtigkeit
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,90*
2 Tage
551
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,15102*
€ 2,12102*
10 Tage
553
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,55*
3 Tage
553
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40840000
ab € 1,21901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.