Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA769549 Herst.-Nr.: 40840000 EAN/GTIN: 4002432308026 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche, A4, obere Schmalseite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz
- Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm
- Format: 212 x 301 mm
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | transparent | Besonderheit: | Einreißschutz | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos | Höhe: | 310 mm | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, aktenhüllen a4 transparent glatt, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 4084, Einlegehülle, Hülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Sichthülle, Steckhülle, Tasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,21901* | € 2,24901* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,49* | € 2,67* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,54* | € 2,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,52* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|