Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche Leitz 4084-00-00, für Format A4, Öffnung oben, Aufhängeloch nein, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011849
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4084-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308026
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Aus extrastarker und strapazierfähiger Weichfolie. Für Tabellen, Gebrauchsanweisungen, KFZ-Papiere, Ausweise usw. Mit Einreiß- und Kantenschutz.
Oberfläche genarbt, Breite 301mm, Höhe 301mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
farblos
Öffnung:
oben
Aufhängeloch:
nein
Oberfläche:
genarbt
Breite:
301
Höhe:
301
Folienstärke:
200
Material:
PVC-Weichfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
599
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,21901*
€ 2,25901*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,67*
9 Tage
599
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,69*
1 Tag
599
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40850000
ab € 1,14102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.